DEDE355_L_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEDE355_L_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457449
DEDE355_L_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457449
DEDE355_L_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457449
DEDE355_L_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457449

天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード87457449品番DEDE355_L_1P
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。
天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。
物流、運搬作業の方におすすめです。

用途
物流・運搬作業に。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
サイズL全長(cm)25.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18.6材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンゲージ数13機能伸縮性、通気性入数(双)1トラスコ品番350-7226厚さ(mm)1.32質量(g)55.5規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする