※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASOP280BS 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 Weed 87457467 ASOP280BS 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 Weed 87457467 ASOP280BS 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 Weed 87457467 ASOP280BS 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 Weed 87457467 ASOP280BS 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 Weed 87457467

天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 87457467 品番 ASOP280BS
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。
着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。
天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。
独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。
独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。
背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。
物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。

用途
運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。
段ボールなどの取り扱いに。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
サイズS 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.6 材質ポリエステル ゲージ数13 機能柔軟性、通気性・フィット感・グリップ力 入数(双)5 トラスコ品番350-7215 厚さ(mm)1.13 質量(g)206 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする