※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASOP280R_L 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R Weed 87457503 ASOP280R_L 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R Weed 87457503 ASOP280R_L 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R Weed 87457503

天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 87457503 品番 ASOP280R_L
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。
着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。
優れたフィット感と快適性を実現しました。
天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。
独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。
背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。
物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。

用途
運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。
段ボールなどの取り扱い。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
機能柔軟性、通気性 サイズL 入数(双)5 全長(cm)24 質量(g)230 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン 規格EN388:2016/2131X 中指長(cm)8 トラスコ品番365-1083 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする