ニッセイ
減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
25
60
80
100
120
160
200
30
40
50
5
10
15
20
25
出力(kW)
0.4
0.1
0.2
0.4
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87467581
品番
G3L-22-25-040
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
25
出力(kW)
0.4
種類
減速機
電源
単相
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード