ニッセイ
減速機 G3シリーズ(G3F-18)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
10
5
10
15
20
25
30
40
50
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87493822
品番
G3F-18-10-020
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ヘリカルギア
取付方式
フランジ取付
減速比
10
出力(kW)
0.2
種類
減速機
電源
単相
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード