ニッセイ
減速機 G3シリーズ(G3F-22)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
15
60
80
100
120
160
200
30
40
50
5
10
15
20
25
出力(kW)
0.4
0.1
0.2
0.4
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87494005
品番
G3F-22-15-040
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ヘリカルギア
取付方式
フランジ取付
減速比
15
出力(kW)
0.4
種類
減速機
電源
単相
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード