曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3F-32)両軸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
減速比120
120
100
160
200
600
750
900
1200
300
375
450
30
40
50
60
80
5
10
15
20
25
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード87494294品番G3F-32-120-040
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付減速比120出力(kW)0.4種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする