ニッセイ
減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
100
100
100
120
160
200
600
750
900
1200
300
375
450
30
40
50
60
80
5
10
15
20
25
出力(kW)
0.4
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87495371
品番
G3FS-32-100-040
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ヘリカルギア
取付方式
フランジ取付
減速比
100
出力(kW)
0.4
種類
減速機
電源
単相
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード