デンカエレクトロン
熱収縮チューブカットパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(30mm×340個)
1袋(5mm×2000個)
1袋(10mm×1000個)
1袋(15mm×670個)
1袋(20mm×500個)
1袋(30mm×340個)
1袋(40mm×250個)
1袋(50mm×200個)
収縮前内径(Φmm)
5
1.5
2
3
4
5
6
8
10
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(30mm×340個)
注文コード
87529557
品番
SZF2-5B-30mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL(File No.E314714)VW-1 600V
肉厚(mm)
0.56
収縮前内径(Φmm)
5
収縮開始温度(℃)
70
引張強度(MPa)
14
収縮後内径(Φmm)
2.5
最低完全収縮温度(℃)
100
関連資料:
SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB)
SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)