金属センサー感知可能バンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 87529907 品番 DKSA-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。

材質66ナイロン 寸法L(mm)200 使用温度範囲(℃)-20〜85 寸法d(mm)49.5 寸法t(mm)1.2 最大結束径(Φmm)50 寸法W(mm)4.8 引張強度(N)230
関連資料:DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.2MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
食品工場用
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

食品関連工場の、電線の結束等に使用しています。
金属検出器対応のインシュロックの使用を要求されますのでよかったです。

対象商品:
87529916
2023-08-19
用途:
結束用

便利で、非常に簡単です。金探に反応するのがいいです。

対象商品:
87529882
2022-10-14
用途:
食品向制御盤

手持ちの磁石に付く事を確認しました。問題なく使用できています。

対象商品:
87529907
2018-10-13
用途:
食品工場内の配線整理

以前、このような商品はとても高価であったが普及したこともあって手ごろになったと思います。食品工場では必須アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする