六角T-ハンドルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87529952 品番 23032
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。

六角対辺(mm)5 材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ 質量(g)44 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする