ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
差し込みベスト (A4ポケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
青
注文コード
87530318
品番
379-501
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットにA4用紙を差し込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
トラスコ品番
124-0638
材質
ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール)
質量(g)
180
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
108〜128
着丈(cm)
55
色(本体)
青
ポケット
ポケット部(内寸):213×312mm