差し込みベスト (A4ポケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) 注文コード87530345 品番379-504
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9981,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ポケットにA4用紙を差し込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。

トラスコ品番124-0649 材質ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール) 質量(g)180 テープ地色シルバー 胸囲(cm)108〜128 着丈(cm)55 色(本体) ポケットポケット部(内寸):213×312mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする