803-60 保護具標識ステッカー ユニット 87530372

保護具標識ステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード87530372 品番803-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番124-0673 材質PVCステッカー 文字内容キャップ着用 取付方式ステッカー サイズ(mm)150×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87530372 803-60 25826956 803-60A 保護具標識ステッカー ユニット 保護具標識ステッカー ユニット 1組(5枚) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34610807
2014-06-23
用途:
作業者の認識表示用。
小島精工株式会社 様

使用する脱脂機にマスクを付けて作業する様に口頭で指導しているが、
標識がある事で、より作業者に意識つけが出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする