ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87530634
品番
809-27
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
点検中運転禁止
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ式)
トラスコ品番
123-9037
質量(g)
130
サイズ(mm)
600×450×0.35厚