ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
指差呼称を確実に行おう
注文コード
87530747
品番
822-89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく見える。
文字内容
指差呼称を確実に行おう
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン(ハトメ穴6)
用途
啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番
123-9137
サイズ(mm)
450×1800×0.35厚