危険物標識 エコユニボード

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87530808 品番 828-94
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

危険物規則に基づく表示です。

文字内容禁煙/火気厳禁/危険 寸法(mm)300×600×1.2厚 質量(g)200 用途トラックやタンクローリーに。 トラスコ品番124-0551 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 取付方式穴4 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
注意
※掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
ビス・テープは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
少量危険物への表示

消防の点検の際に古くなった表示板の交換を指導され面倒に思ったがモノタロウですぐに見つける事ができ助かった。しかも昔の薄い鉄板の物とは違い張り付けやすかった。鉄板ではないので色が薄くなっていく事があっても錆びる事がないのも安心だ。

対象商品:
09160907
2020-07-29
用途:
危険物標識として

以前使用していたものが錆びてしまい、ネジ止めからはずれてしまったので、交換用に購入しました。軽くて錆びないので、長持ちすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09160907
2015-06-17
用途:
構内 火気危険場所の為 注意喚起の為
三ッ輪産業株式会社 様

大きさ
目立ち方
厚み
文句なしです

1人が参考にしています
対象商品:
09160907
2012-08-17
用途:
コンプライアンス上の掲示

今後も新たな掲示が必要になれば再度購入をしたいと思います。
掲示用の穴が四隅に空いているのですがかなり小さいのでこの穴を利用して止められるようなストラップなりワイヤーを同梱してもらえるとさらに便利だと思います。

対象商品:
09161065
2012-04-07
用途:
指定可燃物貯蔵取扱所(オガ屑サイロ)への標記に利用
東白川製材協同組合 様

問題なく使用できました。縦長仕様の取り扱いもあるといいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする