ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの のぼり旗
桃太郎旗
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87530878
品番
832-56A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
文字内容
シートベルト着用
取付方式
のぼり旗
材質
ポンジ
トラスコ品番
123-7548
質量(g)
60
サイズ(mm)
1500×450