ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの のぼり旗
桃太郎旗
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87530887
品番
832-57A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
文字内容
スピードダウン
取付方式
のぼり旗
材質
ポンジ
トラスコ品番
124-0637
質量(g)
60
サイズ(mm)
1500×450