交通構内アルミ標識

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87530932 品番 833-278
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。

材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ) 寸法(mm)680×400×1.0厚 文字内容構内制限速度8 仕様片面表示 用途事業所構内の交通標識として。 トラスコ品番124-0589 質量(kg)1.1 取付け方法平リブレール取付(平リブ金具別売)
注意
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88590853
2022-09-23
用途:
構内安全表示
Parrot 様 (サービス業)

予定通り取りつきました。
60.5Φとの相性もバッチリでした。

対象商品:
88590871
2021-06-03
用途:
工業団地内の自主規制の看板として利用させていただきました。
その他業種

良い点としましては、
1)大きさもちょうどよく標識としての機能は十分果たしてくれます。
2)カラーリングの鮮やかさから目立ちます。
3)屋外に設置していますが5年間程度は使用できます。
希望する点としては、取り付け用の金具等のバリエーションがもう少しあればという点です。
満足しております。

対象商品:
87530896
2020-11-25
用途:
工場案内用

フォークリフト制限速度5を購入。
裏の写真が無く平リブ2本の意味が分からず購入しました。
リブがあって取付に助かりましたが、一緒に購入した標識より値段が倍
ほどした理由が届いてから分かりました。
柱に鋼材を溶接し、ボルトで止める事ができ、とても良かったです。

対象商品:
88590844
2017-03-16
用途:
駐車場での標識として
株式会社新興製作所 様

既存の標識が錆びてしまったため、今回新品にしました。とても見やすくきれいで分かりやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする