コーンサインポケットボード

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87531002 品番 834-473
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)234 寸法(mm)695×250×2.16厚(折り曲げ前) 収納サイズA4タテ 用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。 付属品コーン固定ネジM4×10/1本 トラスコ品番114-8110 材質ポリプロピレン 取付方式カラーコーン取付
注意
※コーンとおもりは別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87531018
2022-10-04
用途:
駐車場の案内
卸売・小売業

とても使いやすくしっかりしております。
色々探してやっと当たりという感じです。助かりました。

対象商品:
88594247
2021-10-24
用途:
亀裂
福田会計事務所 様 (サービス業)

製品素材上、耐久性は、ある方では無いと思います
ずっと置きっぱなしにしておくと、割れますし、亀裂入ります

1人が参考にしています
対象商品:
87531002
2019-02-18
用途:
マンション敷地内立入禁止
サービス業

A4サイズは、プリンタで印刷物を格納するのにちょうどよいです。
(プラコーンの7倍の価格で購入するのに躊躇しましたが仕方なく・・)
設置後は、ボタンが邪魔で下から紙をとても入れにくいのですが、
クリアファイルに紙を挟みクリアファイルごと入れると入れやすいです。
最初から付属品として、クリアファイルを一枚つけてほしいです。
後ろのビス止めはコーンが割れそうなので、紐を通して、
コンベッドにくくりつけました。
ぜひ紐を付属にして、コーンベッドに括りつけて安定するようにできるよう、
ご検討ください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする