コーンポケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87531027 品番 834-476
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
A4サイズの用紙を自由に差替えられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様A4横 トラスコ品番114-8112 材質透明塩ビ 質量(g)84 サイズ(mm)295×653×0.3厚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
駐車場での、表示に使用
特別養護老人ホームライフ穂高 様 (医療・福祉・介護関連業)

わかりやすく表示することができて、風雨にも対応できるのでとてもいいです。

対象商品:
57171363
2020-10-19
用途:
月極駐車場内の臨時駐車場区画の表示
株式会社クラフツデベロップメント 様 (不動産業)

仮設程度ですが、思った以上に厚みがあり、防水性もシンプルと感じました。
構造は平置きで台形のビニール片面にポケットがあり、下部からA4用紙を差込みむ。用紙のズレ止めも有りますし、ポケットのカブリも十分です。
組立は、用紙差込面を内側にスナップ4カ所を止めると筒状になり、そのままポストにかぶせます。
また、自立するくらい肉厚です。
防水性能と耐久性はこれから使いながら確認です。

対象商品:
57171363
2020-02-06
用途:
工事時の沿道への注意喚起
建設業・工事業

値段がお安いのでこんなものだろうと思います。
屋外での使用については耐久性が心配されるのですが、コーンをまくときにはテープで補強は必須でしょう。
屋内での使用には問題ないかと…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする