ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
路面貼用シート ユニロードフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87531072
品番
835-59
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
文字内容
昇降注意
取付方式
路面貼付
材質
PVC・アルミ
トラスコ品番
114-8124
質量(g)
95
サイズ(mm)
300×400×0.33厚