路面貼用シート ユニロードフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87531115 品番 835-63
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます

文字内容飛び出し危険 取付方式路面貼付 材質PVC・アルミ トラスコ品番114-8129 質量(g)95 サイズ(mm)300×400×0.33厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする