835-75 路面貼用シート ユニロードフィット ユニット 87531237

路面貼用シート ユニロードフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容お客様駐車場
お客様駐車場
足もと注意
段差注意
スリップ注意
昇降注意
手すりを持ってゆっくり上がる
手すりを持ってゆっくり下がる
開口部注意
飛び出し危険
フォークリフト運転中
立入禁止
通行禁止
物を置くな
進入禁止
自転車進入禁止
とまれ
一時停止
左ヨシ 止まれ 右ヨシ
指差呼称
左右確認
駐輪禁止
身体障害者マーク
歩行者通路
自転車から降りて通行してください
内容量1枚注文コード87531237品番835-75
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます

文字内容お客様駐車場取付方式路面貼付材質PVC・アルミトラスコ品番114-8143質量(g)95サイズ(mm)300×400×0.33厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする