ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ドア表示板ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
ドアがこちら側に開きます 突然開くドアに注意しましょう
注文コード
87531657
品番
843-71
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
文字内容
ドアがこちら側に開きます 突然開くドアに注意しましょう
取付方式
裏面粘着
トラスコ品番
124-0659
サイズ(mm)
150×100