ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ドア表示板ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
開閉注意扉が開きます
注文コード
87531666
品番
843-74
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
200×150
文字内容
開閉注意扉が開きます
取付方式
裏面粘着
トラスコ品番
123-9043
サイズ(mm)
200×150