曜日別特売
851-76 作業主任ステッカー ユニット 87531675

作業主任ステッカー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1シート
文字内容酸欠・硫化水素危険作業主任者
内容量1シート注文コード87531675品番851-76
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質PPステッカー文字内容酸欠・硫化水素危険作業主任者トラスコ品番124-0581質量(g)1取付方式ステッカーサイズ(mm)35×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09159157
2023-11-14
用途: 取引先への納品
株式会社リヴェール東洋

発注してすぐに届きました。いつも安心して頼めます。

対象商品 : 09159087
2016-04-29
用途: ヘルメットに貼り付けます。
鮎川工業建設業・工事業

伸縮性がありヘルメットのアールにもしっかり追従して
問題なし。

対象商品 : 09159157
2015-02-14
用途: 機械 電気系の作業時
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題なく貼れた

対象商品 : 09159157
2015-03-23
用途: 現場

ヘルメットにちゃんと貼れた

対象商品 : 09159087
2013-07-15
用途: 塗装作業

いい感じです。

対象商品 : 09159132
2013-07-15
用途: 塗装作業

張りやすい

対象商品 : 09159193
2009-05-08
用途: 安全帽に貼付し有資格車の識別を行う

ステッカーに少し伸縮性があるので、曲面に良くフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする