ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
ミニ掲示板 Bタイプ(キャスター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
87531702
品番
861-11BL
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
取付方式
スタンド式
材質
板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)
トラスコ品番
123-9079
質量(kg)
22.3
色
青
サイズ(mm)
板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません