ミニ掲示板 Bタイプ(キャスター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 87531718 品番 861-11GR
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
取付方式スタンド式 材質板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装) トラスコ品番123-9096 質量(kg)22.3 サイズ(mm)板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする