ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
ミニ掲示板タイトルマグネット(緑)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87531754
品番
861-21GR
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
数字が切り換えられるデジタル数字板
取付方式
マグネット式
材質
マグネットシート
トラスコ品番
124-0646
色
緑
質量(g)
200
サイズ(mm)
95×600