サインキューブスリム

(2件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87531876 品番 865-701YE
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!

文字内容自転車進入禁止 トラスコ品番123-9106 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)4.8(満水時13.4) 取付方式スタンド式 表示サイズ(mm)651×246×1.5厚 サイズ(mm)W505×D338×H1000(ウェイト付)
注意
※公道での使用はおやめください。
ウェイトに注水しないで屋外で使用しますと転倒の危険がありますので、必ず水を入れてください。
寒冷地では、ウェイトの水が凍ると体積膨張で破損する恐れがありますので、不凍液を入れてご使用ください。
[片面表示]の裏面は本体と同一色です。
表示板は2mm厚までがご使用になれます。
樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
施設の駐車場にて使用。
星田会館 様 (サービス業)

以前は赤コーンばかり並べていましたが、お客様に理解してもらえず
困っておりました。ハッキリと訴えるために、この商品を購入しましたところ
効果がありました。反射板がついていたら、さらに効果を発揮すると思います。
安い反射板を横に貼って使用しています。

対象商品:
35373222
2020-10-13
用途:
出口専用の場所に設置
サービス業

飲食店舗の駐車場を入口と出口で分けているので、出口から車が入らないように設置しました。わかりやすくなったと思います。
片面に進入禁止と入っているものです。

裏面には出口専用と書いて入れるつもりです。せっかくなので裏面の文字も選べたらよいなと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする