ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
サインシックFFミラー付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87532104
品番
865-941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥181,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スタンド式
材質
ミラー材質:特殊プラスチック
トラスコ品番
123-7539
質量(kg)
6.2
タイプ
右置き用
サイズ(mm)
ミラーサイズ:300×405
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません