フロアユニスタンド(A3タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87532138 品番 867-211Y
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン(軟質ビニール) トラスコ品番114-8171 質量(kg)1.5 機能片面ポケット サイズ(mm)W347×D35×H682(使用時サイズW347×D470×H604) ポケットポケットサイズ:433×303mm(差込サイズA3 420×297)

商品説明動画

フロアユニスタンドA3
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87532147
2021-07-20
用途:
屋内での案内
その他業種

簡単に持ち運びが出来て中身を変えられるという2点でこちらの商品を選びました。目的に合った良い商品でした。
紙を差し込む部分が軟質の透明ファイルを強力両面テープで貼りましたという作りが見えていて残念でした。この値段ならもう少し手が込んだ作りでも良かったのになと感じました。(元がそんななので経年劣化により透明ファイル部が裂けたりした時の復元は容易そうですが…)
これからの「用途に合った活躍」に出資した金額だと思って使い込むつもりでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする