3/22より値下げ!現場を応援

デジタル数字型無災害記録表 本体一体型(屋内用)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87532192 品番 867-402
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980
文字内容無災害+記録表 材質アルミ複合版、アルミ枠(吊り金具付) サイズ(mm)605×505×23厚 付属品数字板:小14枚 トラスコ品番114-8186 質量(kg)2.22

商品説明動画

デジタル数字型無災害記録表
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87532183
2024-08-10
用途:
会社の玄関ピロティにスタンドを置いて掲示しています。
大綱商運株式会社 様 (運輸・通信業)

非常に見やすく、日数の切り替えも簡単で重宝しています。

対象商品:
32981864
2016-08-12
用途:
従業員への安全意識啓発

大きさ、価格、扱い易さに、たいへん満足している。

対象商品:
32981864
2020-07-10
用途:
工場内掲示
製造業

購入するか検討中です。縦・横の寸法が分かりません。教えて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
32981864
2017-09-29
用途:
無災害の記録表示
東洋アルミニウム株式会社 様 (製造業)

思ったより、デジタル表記の数字が見にくいので、もう少し大きなサイズが欲しいです。

対象商品:
32981864
2015-01-30
用途:
輸送・荷役業務での無事故啓蒙に活用
日生運輸株式会社 様

出来れば、起算日を表記出来る欄を追加してほしい。

例:起算日 平成27年01月25日

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする