サインキューブ

(7件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容自転車進入禁止 注文コード87532296 品番874-231
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は文字内容など84種類から選べます 他の種類を見る

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。

材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 トラスコ品番124-0661 質量(kg)4.7(満水時約11.1) 文字内容自転車進入禁止 タイプ片面表示 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)445×445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88593005
2022-05-19
用途:
視認性良く周知しやすいです。
石塚化学産業株式会社 様 (製造業)

表示の留め具が樹脂の為、壊れ易いように思われます。
金属ピンや、マグネットの貼り付けタイプなどがあると良いかもしれないです。

1人が参考にしています
対象商品:
88592874
2021-10-23
用途:
駐車場枠の確保
ケイオー開発株式会社 様 (サービス業)

適度な重量がありしっかりしているので水を注入しなくても使えます。
色合いも落ち着いた配色で建物とのバランスも良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88593075
2021-11-04
用途:
駐車場に置きました。
その他業種

丁度良いサイズですが、値段がもう少し安いと
うれしいです。

対象商品:
88593084
2020-08-11
用途:
EV車の充電区画の確保
サービス業

どうしても屋外に設置してるため、経年劣化や接触による破損があるため
数年に一度は買替が必要になりますが安価に仕入れることが可能なのと送料無料が助かります。

また在庫があれば納品までも非常にスムーズなので今後もリピートします。

対象商品:
88592856
2019-02-12
用途:
店舗横の駐車場
その他業種

店舗横の駐車場は、隣りの会社の駐車場なので、誤って停めてしまわないよう置いています。「予防している」ことが大切。

対象商品:
88593005
2019-02-12
用途:
店舗正面の駐車場
その他業種

駐車場が店舗正面にしかないため、朝一番に停める従業員の車の前においています。
先に止まっている車にぶつけないよう、また、引いてある白線と駐車する車の間隔が合っていないため停める位置が分かるよう、来店された方に安心して停めていただくために使っています。

対象商品:
88593172
2015-09-07
用途:
出入り口の案内
株式会社八丈給油所 様

まさか片側しか表示されていないとは思いませんでした。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする