コーンサイントップU(A3横)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87532558 品番 874-603
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

よく目立つA3サイズ

取付方式カラーコーン取付 材質高密度ポリエチレン、ポケット材質:塩ビ トラスコ品番114-8190 種別両面 寸法(mm)488×464×88 付属品ネジ2本 質量(kg)0.8 サイズA3横
注意
※コーン、ウェイト別売りです。
※必ずウェイトをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
お客様駐車場表示しています
建設業・工事業

1点だけです。
余ほど重しをしないと強風だとコーンごと倒れます。
当たり前ですけどね

対象商品:
87532558
2024-01-04
用途:
入り口、スロープに使用
サービス業

今までは、コーンにステッカーを張って、注意喚起していましたが、見落としが多く、この商品に変えてからは、良く目立つので、ほとんど見落としが無くなり、一安心です。

対象商品:
87532558
2020-08-31
用途:
利用者への周知事項の掲示
医療・福祉・介護関連業

利用者への注意やお願いを掲示しています。中身を入れ変えられるので、イベントなどでも使いたいと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする