サインポスト

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容段差注意 種別片面 注文コード87532612 品番874-621YE
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は文字内容・種別など32種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容段差注意 取付方式スタンド式 材質高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂) トラスコ品番123-9142 種別片面 質量(kg)4.1(満水時約23.1) サイズ(mm)本体サイズ:W450×D450×H1300表示サイズ606×203×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
自転車小屋周辺の注意喚起
建設業・工事業

裏面にも同一文言でのボードか、空のボードが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする