ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインキュート2
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
自転車進入禁止
注文コード
87532847
品番
888-711BYE
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質表示
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品
プラストッパー8個
材質
高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂)
質量(kg)
2.3(満水時10.3)
色
黄
文字内容
自転車進入禁止
トラスコ品番
124-0679
種別
片面
取付方式
スタンド式
サイズ(mm)
340Φ×1077H(表示サイズ606×230×1厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません