サインキュート2

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容飛び出し注意 注文コード87532926 品番888-731BYE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は文字内容・材質表示など62種類から選べます 他の種類を見る

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

付属品プラストッパー8個 材質高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂) 質量(kg)2.3(満水時10.3) 文字内容飛び出し注意 トラスコ品番123-9070 種別片面 取付方式スタンド式 サイズ(mm)340Φ×1077H(表示サイズ606×230×1厚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31499125
2021-02-14
用途:
看板として
hair studio GENE 様 (サービス業)

駐車場表示看板さがしてました。デザインが可愛く、小ぶりでもしっかりアピールしてくれていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする