ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
アルミ白無地板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87533172
品番
894-54
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
アルミ(普通山・平リブ2本)
トラスコ品番
123-7562
寸法(mm)
600角
質量(kg)
1.7
色
白
文字内容
無地