ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
アルミ白無地板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87533188
品番
894-55
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
アルミ(普通山・平リブ2本)
トラスコ品番
124-0663
寸法(mm)
120×400
質量(kg)
0.93
色
白
文字内容
無地