ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
アルミ白無地板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87533206
品番
894-57
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
材質
アルミ(普通山・平リブ2本)
トラスコ品番
123-7574
寸法(mm)
600×350
質量(kg)
1.3
色
白
文字内容
無地