ナイス
ナイスの 直尺・曲尺・角度
ナイスの 直尺・曲尺・定規
ナイスの ガイド定規
丸鋸定規ロングヘッドタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87533224
品番
#1219
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
1060
サイズ
ST羽付900
質量(g)
400
目盛
1尺
目盛(mm)
900
頭部幅(mm)
200