ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用フェライト磁石
カラーリングマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
87534545
品番
青(10個組)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状
リング
寸法(mm)
Φ26×8
穴径(Φmm)
12
磁束密度
120mT
磁力
両面着磁型