※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
ケニスの 共通擦合せ冷却器
リービッヒ冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
冷却部長さ(mm)
360
注文コード
87535245
品番
360mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
冷却部長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
全長(mm)
580
寸法(Φmm)
(冷却部)Φ32
冷却部長さ(mm)
360
上部内径(mm)
22
下部外径(Φmm)
12
外径(mm)
(ゴム管止)8
ゴム栓(No.)
6