※サイズは品番をご確認下さい
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの スポイト(トランスファーピペット)
プラスチックスポイト(赤乳豆付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
87535297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ベーシックな赤乳豆付のプラスチックスポイトです。
容量(mL)
5
付属品
赤乳豆
材質
ポリエチレン
全長(mm)
226
目盛(mL)
1