※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カラープラスチック注射筒 ケニス 87535342 - カラープラスチック注射筒 ケニス 87535342

カラープラスチック注射筒

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87535342 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

カラーピストンのプラスチック注射筒です。 注射筒の先は中央より下から出ている横口タイプです。

容量(mL)20 滅菌 滅菌方法電子線滅菌 筒先ルアースリップ 1目盛(mL)1 仕様針なし 材質ポリプロピレン 最小目盛(mL)1 胴内径(mm)19 胴高(mm)93 先端外径(Φmm)4 胴外径(Φmm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
薬液の計量
株式会社ART CRAFT 様

使い心地は結構良く問題はありませんが、シンナーにちょっと触れた為に目盛りが無くなってしまいました。当方の使い方が悪いのですが、注意が必要でした。

2025-04-03
用途:
液体の注入
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

今回は小さな隙間に差し込み油脂注入するのに使用。
大きめのサイズなので一撃に差し込めます。

2025-05-28
用途:
仕事用に使用
建設業・工事業

壁の角などの細かな作業用に購入しました。問題なく使用出来ます。

2024-07-23
用途:
陶芸の施釉
建設業・工事業

大きな皿や鉢に少ない釉薬でもこれに入れて刷毛で轆轤を廻しながらヌルとうまく出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
87535333
2023-09-20
用途:
工場の通常業務にて

オイルの量を計測したく購入しました。まだ使用していませんがオイルで使用するので使い捨てか数回になるだろうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87535367
2023-12-06
用途:
薬液の他の容器への移し替えに使用
製造業

他の容器への移し替えで使用、容器の口が小さいため注射器での注入を選択。また薬液の種類が違うためカラーによる選択をしています。

1人が参考にしています
対象商品:
87535333
2023-05-27
用途:
車メンテナンス工具の整頓

グリス注入で使用しました。
前々から手に塗ってグリスを塗っていたのですが
注射筒を使用すると狙ったところにグリスを塗れるのでとても重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
87535403
2023-06-23
用途:
フォークオイルの液面調整

フォークオイルレベルに付属していたシリンジの動きが固くなって使いにくくなったので、その代用として
購入しました。ホース径ピッタリで問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする