ポリ細口遮光瓶(中栓付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87535428 品番 103102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥112 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン 容量(mL)250 目盛(mL)25 口内径(Φmm)17 胴径×全高(Φmm×mm)62×129

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87535446
2020-05-07
用途:
次亜塩素酸水の小分け
その他業種

次亜塩素酸水を濃度調節して保管するのに使用しています。次亜塩素酸水の保管には遮光瓶が必要で探していました。しっかり遮光していくれますし、また中栓があるのでこぼれることもありませんので、安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする