ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87535762 品番NL
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく頑丈です。耐震対策が簡便連結金具は本体に引っ掛ける方式で、取り付けが楽に行えます。耐久性抜群のステンレス製耐薬品性・防錆性に優れたステンレス鋼板を採用しています。錠付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。万が一の時も安心な飛散防止フィルム付ガラスを採用しています。

付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結金具×2 材質ステンレスSUS304 1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm) 質量(kg)34.5 タイプ上段(フィルム付)のみ 構造飛散防止フィルム貼りガラス引違戸専用錠、棚板×2、通風孔 外寸(mm)900×330×900 内寸(mm)873×250×820
注意
※床固定金具の床固定用穴径は8mmアンカーボルト対応サイズです。
※アンカーボルトは付属していません。
※壁固定金具用のネジは付属していません。壁の材質に合わせてご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする